ASSY® 3.0 A2

Ref.: 018003530
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MD-A2-AW20-3,5X30/25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- A prueba de óxido

- Tornillo universal de acero inoxidable para uso exterior El anillo o el contra-hilo de rosca permiten atornillar cerca de los bordes sin romper la madera

- Patente número 0504782

- Se atornilla fácilmente gracias al hilo de rosca asimétrico

- Ideal para aplicaciones en el exterior, ambientes húmedos y salados (pero no clorados)

- Se recomienda pretaladrar en maderas muy duras o recubiertas de plástico prensado

- Sistema de atornillado AW

- Recubrimiento plástico de la rosca antideslizante (parafina)



APLICACIONES:

- Construcción de elementos de madera en agua de mar

- Construcción de barcos

- Construcción de paseos marítimos

- Ideal para la sujeción de elementos exteriores expuestos a ambientes corrosivos (elementos de jardin, cercados, mobiliario de jardin, etc)

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Balcón;Carpintería estructural;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta con rosca anillada
Más Información

Ángulo de la punta

30 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Formato de rosca

Rosca única
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.430 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado;Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

ODU

0
Más Información