Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 00948 20
Ver todas las versiones

TOR-CIL-ISO4762-A2/70-HI6-M8X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CIL-ISO4762-A2/70-HI6-M8X20
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable A2-70

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.720 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0094820

Ficha Técnica

32406437.pdf

Ficha Técnica

539476914.pdf
Scroll to top