Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4.96 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
3.2 mm |
Longitud |
20 mm |
DIN de referencia |
7991 |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
16.43 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
HS5 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.25 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.050 g |
ISO |
10642 |
Normas |
ISO 10642 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
700 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
0100820 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |