TOR-AVELL-ISO10642-A2/70-ALL3-M5X20 Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen la norma ISO 3506-1
En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza
Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir la norma DIN 74, forma F
DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | El acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tornillo-allen-avellanado-inoxidable-a2-m5x20-din-7991499580TOR-AVELL-ISO10642-A2/70-ALL3-M5X20TOR-AVELL-ISO10642-A2/70-ALL3-M5X20<br>Tornillo avellanado Allen<br>ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento<br><ul><li>Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.</li><li>Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen la norma ISO 3506-1</li><li>En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza</li><li>Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir la norma DIN 74, forma F</li></ul><br><P>DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | El acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32734690.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32734690.jpg/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set2024-02-16T20:01:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!