Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
50 mm |
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
45 mm |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
75 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
50 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Grosor máx. de material para aluminio |
2.25 mm |
Otro estándar |
WN 189 |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Grosor máximo del material para aluminio |
0.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.100 g |
Normas |
WN 189 |
Grosor mínimo/máximo del material para aluminio |
0,75-2,25 mm |
Catálogo General |
01894275 |
Ficha Técnica |
32406505.pdf |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |