TOR-(W-BS-T)-A2K-WS21-35-14X150 Tornillo para hormigón, W-BS-T, temporal Tornillo para hormigón reutilizable para el montaje temporal de equipos de obra con aprobación en hormigón verde. Con hexágono exterior, acero cincado
Instalación rápida y sencilla
Capacidad de carga inmediata
Instalación muy segura
Bajos costes de material, reutilizable
No requiere par de instalación
Fijaciones temporales de las instalaciones de obras, tales como apoyos, apoyos inclinados, andamios o protección anticaídas, como barandillas
En hormigón armado y sin armar
En hormigón no fisurado y fisurado
Para hormigón de peso normal de las clases de resistencia C20/25 a C50/60
En hormigón fresco de una resistencia a la compresión de hormigón de fck, cubo ≥ 10 N/mm²
Antes de cada reutilización deben comprobarse el tornillo y la rosca con el manguito de prueba suministrado en busca de defectos visuales.
https://www.wurth.es/tor-w-bs-t-a2k-ws21-35-14x150-25465853TOR-(W-BS-T)-A2K-WS21-35-14X150TOR-(W-BS-T)-A2K-WS21-35-14X150<br>Tornillo para hormigón, W-BS-T, temporal<br>Tornillo para hormigón reutilizable para el montaje temporal de equipos de obra con aprobación en hormigón verde. Con hexágono exterior, acero cincado<br><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Capacidad de carga inmediata</li><li>Instalación muy segura</li><li>Bajos costes de material, reutilizable</li><li>No requiere par de instalación</li></ul><br><p class="level1">Fijaciones temporales de las instalaciones de obras, tales como apoyos, apoyos inclinados, andamios o protección anticaídas, como barandillas</p><br/><ul><li>En hormigón armado y sin armar</li><br/><li>En hormigón no fisurado y fisurado</li><br/><li>Para hormigón de peso normal de las clases de resistencia C20/25 a C50/60</li><br/><li>En hormigón fresco de una resistencia a la compresión de hormigón de f<SUB>ck, cubo</SUB> ≥ 10 N/mm²</li></ul><br><P>Antes de cada reutilización deben comprobarse el tornillo y la rosca con el manguito de prueba suministrado en busca de defectos visuales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148364.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/148364.jpg4301434659604839392024-02-16T19:44:37+0000