Tornillo para hormigón con cabeza avellanada

Ref.: 5929131045
Ver todas las versiones

TOR-(W-BS/SK)-(A2K)-TX50-45-10X100

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TOR-(W-BS/SK)-(A2K)-TX50-45-10X100
Tornillo para hormigón con cabeza avellanada
W-BS/S
Las máximas capacidades de carga y un montaje eficaz. Para montaje enrasado de, por ejemplo, barandillas o pasamanos en hormigón, acero cincado
  • Uso extremadamente flexible gracias a las tres profundidades de anclaje (tamaños 6-10)
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación (tamaños 6-10), por ejemplo para alinear barandillas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Holgura axial y de bordes más pequeña gracias al efecto de expansión extremadamente bajo
  • Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
  • Posibilidad de una atractiva instalación enrasada

Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅5 y ∅6)

  • En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)


Diseñado específicamente para instalación encastrada de gran atractivo estético



Adecuado para fijar cargas medias y pesadas en hormigón:


  • Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en instalación in situ

  • Fijación para zonas sísmicas

  • Fijación con exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.


01,3

Altura de ajuste (t fix 2)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

15 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX50
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

55 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

10 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

85 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

22 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.536 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

85 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 25 / 15 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5929131045

Ficha Técnica

32407774.pdf

Ficha Técnica

32407776.pdf