Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
36 mm |
Altura de la cabeza |
2.35 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.2 mm |
Longitud |
60 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
8.3 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Longitud de rosca (rosca espiga) |
60 mm |
Tipo de accionamiento |
Z |
DIN |
7997 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.189 g |
Normas |
DIN 7997 |
Catálogo General |
015704560 |