Tornillo para tacos DIN 7997

Ref.: 015704550
Ver todas las versiones

TOR-TACOS.-Z2-(A2K)-4,5X50

Descripción

TOR-TACOS.-Z2-(A2K)-4,5X50

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.35 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.2 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

7997
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.440 g
Más Información

Normas

DIN 7997
Más Información