Perno de cuello cuadrado con punta corta

Ref.: 410388 30
Ver todas las versiones

TOR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X30

Descripción

TOR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X30
Perno de cuello cuadrado con punta corta
DIN 479, acero 8.8, bruñido

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

2 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza cuadrada
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Anchura entre esquinas

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

479
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.145 g
Más Información

Normas

DIN 479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

41038830