Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429
La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1
1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm
ASME |
ASME B18.2.1 |
Accionamiento externo |
WS3/4 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
0.323 in |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
6 in |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Estándar imperial |
Sí |
Número de entradas de rosca por pulgada |
13 |
Diámetro nominal |
1/2 in |
Tipo de rosca |
UNC |
Ancho de llave |
3/4 pulgada |
Forma de punta |
Tope roscado |
Clase de propiedad |
GR8 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
158.757 g |
Normas |
ASME B18.2.1 |
Catálogo General |
7002350600 |