Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0185944150
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X50

Descripción

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X50
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo
Acero, cincado (pasivado de capa gruesa), revestimiento Deltacoll, impronta PH. Clasificados por rodillo
  • Salida: PH2
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm

Mayor protección contra la corrosión

En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base.

Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C

Capa de protección anticorrosión sin cormo (VI).


Para uso en máquinas automáticas, en rollo.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

DCO
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Clasificados por rodillo
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.630 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información