Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 5071004122
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X22

Descripción

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X22

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

19.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.245 g
Más Información