Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 5071004119
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X19

Descripción

TOR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X19
Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo
Acero cincado, pasivado azul (A3K), accionamiento PH
Para uso en sistemas automáticos de enrollado
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
  • Tornillo de construcción de ventanas para fijar herrajes metálicos en perfiles de plástico

Clasificados en rollo

Clasificación conforme al diámetro de la cabeza (los componentes externos de > o < tamaño en, por ejemplo, el diámetro de la cabeza quedan excluidos)

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

16.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 g
Más Información