Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0188294116
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-NEDLPIN-AW20-SORT-A3K+S-4,1X16

Descripción

TOR-RSDCS-NEDLPIN-AW20-SORT-A3K+S-4,1X16
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo
Acero, galvanizado (capa de pasivación gruesa), revestimiento Deltacoll, accionamiento AW
  • Accionamiento: AW20
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm

Mayor protección contra la corrosión

En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base.

Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C

Capa de protección contra la corrosión sin Cr(VI).


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

DCO
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 188
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Normas

WN 188
Más Información