Tornillo autorroscante, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 425664225
Ver todas las versiones

TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-4,2X25

Descripción

TOR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-4,2X25
Tornillo autorroscante, cabeza avellanada gota de sebo
ISO 7051, acero, cinc-níquel en negro (ZNBHL)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.212 g
Más Información

ISO

7051
Más Información

Normas

ISO 7051
Más Información