Tornillo para repisas de ventanas A2, bruñido

Ref.: 0126263920
Ver todas las versiones

TOR-ROS.GRU-C-AW20-A2-(BRUE)-3,9X20

Descripción

TOR-ROS.GRU-C-AW20-A2-(BRUE)-3,9X20

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

12 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Grosor de la arandela

2.0 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Diámetro de la arandela

12.0 mm
Más Información

Material de la arandela

Poliamida
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Color del disco

Marrón
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Accesorio adicional

Tapa de protección
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.638 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera;Madera blanda;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información