Angulo máximo de atornillado |
45 grados |
Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
15 mm |
Altura de la cabeza |
2.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
25 mm |
Diámetro del núcleo |
2.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Grosor de la arandela |
2.0 mm |
Diámetro de la cabeza |
7.9 mm |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Windows |
Forma de punta |
C |
Ángulo de la punta |
25 grados |
Diámetro de la arandela |
12.0 mm |
Material de la arandela |
Poliamida |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Color del disco |
Natural |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Accesorio adicional |
Tapa de protección |
Peso del producto (por artículo) |
1.836 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Madera blanda;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Catálogo General |
0126253925 |