Tornillo para repisas de ventanas de cabeza alomada con brida

Ref.: 0126243921
Ver todas las versiones

TOR-ROS.GRU-C.ARN-C-AW20-A2-3,9X20

Descripción

TOR-ROS.GRU-C.ARN-C-AW20-A2-3,9X20

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Color de la cabeza

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.804 g
Más Información

Normas

CS
Más Información