TOR-RDHD-WO-RW30-(P3R)-6X30/26 Tornillo de bisagra de puerta ASSY® 4 TRH Acero cincado, negro, cabeza alomada de rosca completa Tornillo negro especial de rosca completa con una elevada resistencia a la corrosión (500 h conforme a ensayo en cámara de niebla salina), cabeza redonda grande y refuerzo inferior del vástago para fijación de herrajes de puerta o piezas metálicas de acero plano en madera
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Conexión metálica bien diseñada, plana y visible
Ajuste preciso y transmisión de alta potencia cuando se utiliza en orificios redondos perforados previamente en metal gracias a la cabeza alomada grande semicircular aplanada con superficie de contacto plana debajo de la cabeza y refuerzo integrado en el vástago
Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración
Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
La rotación de rosca reducida por fricción permite una menor fuerza de atornillado
Valores de resistencia y ductilidad altos
El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
En el caso de orificios cilíndricos de 90° en la pestaña de metal que debe fijar, es recomendable utilizar tornillos ASSY con refuerzo en el vástago (tornillo de estribo para vigas ASSY 4 Combi, ASSY plus RC 4 combi o ASSY 4 JH). La separación entre el orificio y el vástago del tornillo no debe ser superior a 1 mm de acuerdo con la norma DIN EN 1993-1-8
Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura
Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión
La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La excepcional longitud de la rosca consigue una mayor fuerza de arranque.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Superficie al cinc-níquel libre de cromo (VI) de 8 µm de grosor con una protección contra la corrosión cinco veces superior de hasta 500 h conforme a los ensayos en cámara de niebla salina de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 (en comparación con las superficies cincadas bicromatadas)
La capa de protección de ácido en color protege contra los ácidos tánicos naturales
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
https://www.wurth.es/tor-rdhd-wo-rw30-p3r-6x30-26-500529410TOR-RDHD-WO-RW30-(P3R)-6X30/26TOR-RDHD-WO-RW30-(P3R)-6X30/26<br>Tornillo de bisagra de puerta ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH<br>Acero cincado, negro, cabeza alomada de rosca completa<br>Tornillo negro especial de rosca completa con una elevada resistencia a la corrosión (500 h conforme a ensayo en cámara de niebla salina), cabeza redonda grande y refuerzo inferior del vástago para fijación de herrajes de puerta o piezas metálicas de acero plano en madera<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Conexión metálica bien diseñada, plana y visible</p><ul><li>Ajuste preciso y transmisión de alta potencia cuando se utiliza en orificios redondos perforados previamente en metal gracias a la cabeza alomada grande semicircular aplanada con superficie de contacto plana debajo de la cabeza y refuerzo integrado en el vástago</li></ul><P></P><p class="level1">Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración</p><ul><li>Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa</li><li>Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos</li></ul><P></P><p class="level1">El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo</p><ul><li>Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta</li><li>La rotación de rosca reducida por fricción permite una menor fuerza de atornillado</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de resistencia y ductilidad altos</p><ul><li>El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos</li></ul><br><ul><li>Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>En el caso de orificios cilíndricos de 90° en la pestaña de metal que debe fijar, es recomendable utilizar tornillos ASSY con refuerzo en el vástago (tornillo de estribo para vigas ASSY 4 Combi, ASSY plus RC 4 combi o ASSY 4 JH). La separación entre el orificio y el vástago del tornillo no debe ser superior a 1 mm de acuerdo con la norma DIN EN 1993-1-8</li><br/><li>Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura</li></ul><br><p class="level1">Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión</p><br/><P>La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La excepcional longitud de la rosca consigue una mayor fuerza de arranque.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Superficie al cinc-níquel libre de cromo (VI) de 8 µm de grosor con una protección contra la corrosión cinco veces superior de hasta 500 h conforme a los ensayos en cámara de niebla salina de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 (en comparación con las superficies cincadas bicromatadas)</li><br/><li>La capa de protección de ácido en color protege contra los ácidos tánicos naturales</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT</P><br><ul><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29677768.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29677768.jpg4255304255374255412024-02-16T20:23:55+0000