Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
2.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
BRN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Grosor de la arandela |
2 mm |
Diámetro de la cabeza |
7.9 mm |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Diámetro de la arandela |
12 mm |
Material de la arandela |
Poliamida |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
WN 126 |
Color del disco |
Marrón |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.218 g |
Normas |
WN 126 |
Catálogo General |
0126293925 |