Tornillo para repisas de ventanas

Ref.: 0126293916
Ver todas las versiones

TOR-R.CHAP-C-AW20-A2-(BRUE)-3,9X16

Descripción

TOR-R.CHAP-C-AW20-A2-(BRUE)-3,9X16

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Grosor de la arandela

2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Diámetro de la arandela

12 mm
Más Información

Material de la arandela

Poliamida
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 126
Más Información

Color del disco

Marrón
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Normas

WN 126
Más Información