Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con cabeza rebajada H

Ref.: 021148 50
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-CIL-H2-(A2K)-4,8X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PIAS-CIL-H2-(A2K)-4,8X50
Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con cabeza rebajada H
Estándar de fábrica, acero cincado, pasivado azul (A3K), cabeza rebajada H
  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.75 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.55 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Grosor máximo del material

4 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.95 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

42.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Paso

1.6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 211
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.463 g
Más Información

Normas

WN 211
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,75-4 mm
Más Información
Scroll to top