Clase de producto |
A |
Material |
PA |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.9 mm |
Longitud |
10 mm |
DIN de referencia |
7985 |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.7 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
1.940 g |
ISO |
7045 |
Normas |
ISO 7045 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
51037410 |