La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.9 mm |
Longitud |
10 mm |
DIN de referencia |
7985 |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.7 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
731815520900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.550 g |
ISO |
7045 |
Normas |
ISO 7045 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
51034410 |