TOR-PAN-ISO7045-4.8-(ZNBHL)-H2-M4X8 Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H ISO 7045, acero 4,8 galvanizado-niquelado en negro (ZNBHL)
Estos elementos de fijación galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resistencia a la corrosión:
Diámetro ≥ M2: 360 h*
Diámetro ≥ M4: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS
Resumen de las ventajas de este producto:
Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Sin cromo (VI)
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Prácticos y decorativos
La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.
https://www.wurth.es/tor-pan-iso7045-4-8-znbhl-h2-m4x8568451TOR-PAN-ISO7045-4.8-(ZNBHL)-H2-M4X8TOR-PAN-ISO7045-4.8-(ZNBHL)-H2-M4X8<br>Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H<br>ISO 7045, acero 4,8 galvanizado-niquelado en negro (ZNBHL)<br><p class="level1">Estos elementos de fijación galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P></P><ul><li>Diámetro ≥ M2: 360 h*</li><li>Diámetro ≥ M4: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p><P></P><ul><li>Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13714363.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13714363.jpg2024-09-19T00:51:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!