Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 5071204130
Ver todas las versiones

TOR-NEDLPIN-H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X30

Descripción

TOR-NEDLPIN-H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X30
Tornillo para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS
Acero cinc-níquel negro (ZNBHL), punta PH. Para uso en sistemas automáticos de enrollado
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
  • Tornillo para construcción de ventanas para fijar accesorios en perfiles de plástico

Mayor protección contra la corrosión

En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 360 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base

Capa de protección contra la corrosión sin Cr(VI)

Para sistema de enrollado

Ordenado según el diámetro de la cabeza

(se ordenarán las piezas externas > o < como el diámetro de la cabeza)


Compatible con ORSY

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

27.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.548 g
Más Información