Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 009420 150
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-A2/70-17-M20X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-A2/70-17-M20X150

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

20 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

10 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS17
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.790 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

009420150

Ficha Técnica

32406437.pdf

Ficha Técnica

539476914.pdf