Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
24 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
12 mm |
Longitud |
60 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
FIL |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
36 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Accionamiento interno |
IH19 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
3 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
332.500 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00942460 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |
Ficha Técnica |
539476914.pdf |
?catalog=wuerth&part=009424 60 |