TOR-ISO4017-NUT4032-A4/70-WS24-M16X45 Perno hexagonal, rosca completa con tuerca, accesorios SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017 acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento, con tuerca ISO 4032
Conjuntos de pernos estructurales no precargados para la construcción de metal. Acero inoxidable A4-70.
Perno hexagonal, rosca completa, según DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal según DIN EN ISO 4032.
SB = pernos estructurales; los pernos y tuercas de acuerdo con DIN EN 15048 deben estar marcados con la etiqueta especial "SB".
Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-iso4017-nut4032-a4-70-ws24-m16x45-50514377TOR-ISO4017-NUT4032-A4/70-WS24-M16X45TOR-ISO4017-NUT4032-A4/70-WS24-M16X45<br>Perno hexagonal, rosca completa con tuerca, accesorios SB, DIN EN 15048-1<br>ISO 4017 acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento, con tuerca ISO 4032<br><ul><li>Conjuntos de pernos estructurales no precargados para la construcción de metal. Acero inoxidable A4-70.</li><li>Perno hexagonal, rosca completa, según DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal según DIN EN ISO 4032.</li></ul><br><P>SB = pernos estructurales; los pernos y tuercas de acuerdo con DIN EN 15048 deben estar marcados con la etiqueta especial "SB".</P><br/><P></P><br/><P>Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.</P><br/><P></P><br/><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6089368.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/6089368.jpg4983682024-02-16T20:13:10+0000