Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
2.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
7 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.841 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0096414 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |
?catalog=wuerth&part=00964 14 |