Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca a izquierdas

Ref.: 511511640
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-LH-M16X40

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-LH-M16X40
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca a izquierdas
DIN 4017, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K), rosca a izquierdas

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.200 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!