TOR-ISO4014-ADW7/2-A2/70-LL24-M16X70 Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión ISO 4014, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Pernos hexagonales para construcción de contenedores a presión, de conformidad con las regulaciones de AD-TRD.
Las marcas reconocidas por TÜV cumplen con las disposiciones de los Códigos de prácticas W2 de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-iso4014-adw2-a2-70-ll24-m16x70-25513622TOR-ISO4014-ADW7/2-A2/70-LL24-M16X70TOR-ISO4014-ADW7/2-A2/70-LL24-M16X70<br>Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión<br>ISO 4014, acero inoxidable A2, sin recubrimiento<br><p class="level1">Pernos hexagonales para construcción de contenedores a presión, de conformidad con las regulaciones de AD-TRD.</p><br><ul><li>Las marcas reconocidas por TÜV cumplen con las disposiciones de los Códigos de prácticas W2 de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.</li></ul><br/><P></P><br/><P>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328400.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328400.jpg5226912024-02-16T20:12:34+0000