Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009027 140
Ver todas las versiones

TOR-ISO4014-A4/70-LL41-M27X140

Descripción

TOR-ISO4014-A4/70-LL41-M27X140

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

66 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

765.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

27 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

ODU

0
Más Información