Tornillo de cabeza hexagonal con caña

Ref.: 005333 150
Ver todas las versiones

TOR-ISO4014-8.8-LL50-(A2K)-M33X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR. MÉTRICO HEXAG. GALV. ISO4014 M33X150

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS50
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

21 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

78 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1261.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

33 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M33
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

005333150

Ficha Técnica

32406440.pdf

Ficha Técnica

32406441.pdf