Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005127 270
Ver todas las versiones

TOR-ISO4014-8.8-LL41-M27X270

Descripción

DDU PERNO HEXAG. ISO4014 8.8 M27X270

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

79 mm
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1321.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

27 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información