Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS18 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
7.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Área regulada |
AD W 7/1 |
Longitud |
55 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de recipientes a presión |
Ancho de llave |
18 mm |
Clase de propiedad |
5.6 |
Anchura entre esquinas |
20.03 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.75 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
57.050 g |
ISO |
4014 |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
500 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
006591255 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |