TOR-HEX-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M16X65 Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero, clase de resistencia 10.9, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)
Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.
Resistencia a la corrosión de ZFSHL:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente recubrimiento contra la corrosión:
Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-hex-iso4017-10-9-zfshl-m16x65573051TOR-HEX-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M16X65TOR-HEX-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M16X65<br>Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>ISO 4017, acero, clase de resistencia 10.9, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)<br><p class="level1">Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFSHL:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente recubrimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.</li><li> El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1274195.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1274195.jpg2024-12-16T01:45:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!