TOR-HEX-FLG-EN1665-8.8-SW24-(A2K)-M16X65 Perno hexagonal con reborde EN 1665, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.
https://www.wurth.es/tor-hex-flg-en1665-8-8-sw24-a2k-m16x65568736TOR-HEX-FLG-EN1665-8.8-SW24-(A2K)-M16X65TOR-HEX-FLG-EN1665-8.8-SW24-(A2K)-M16X65<br>Perno hexagonal con reborde<br>EN 1665, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)<br><P>La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54515.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54515.jpg2024-09-23T00:54:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!