TOR-HEX-FLG-EN1665-10.9-(ZSML)-M6X10 Perno hexagonal con brida EN 1665, acero 10.9, galvanizado, pasivado de capa gruesa (ZSML)
Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSML) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). Este recubrimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo III y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resumen de las ventajas de este producto:
Repuesto de mayor calidad de revestimientos galvanizados comunes como el A2C o el A3C
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución de capas uniforme
Prácticos y decorativos
La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.
https://www.wurth.es/tor-hex-flg-en1665-10-9-zsml-m6x10569715TOR-HEX-FLG-EN1665-10.9-(ZSML)-M6X10TOR-HEX-FLG-EN1665-10.9-(ZSML)-M6X10<br>Perno hexagonal con brida<br>EN 1665, acero 10.9, galvanizado, pasivado de capa gruesa (ZSML)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSML) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). Este recubrimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo III y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p> <P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p> <P></P><ul><li>Repuesto de mayor calidad de revestimientos galvanizados comunes como el A2C o el A3C</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución de capas uniforme</li><li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328455.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328455.jpg2024-10-14T00:56:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!