Tornillo de cabeza hexagonal con caña

Ref.: 0059620180
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4014-8.8U-(TZN)-LL30-M20X180

Descripción

TOR-HEX-DIN931-8.8U-(TZN)-LL30-M20X180

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

13 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

52 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

488.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información