Tornillo para madera

Ref.: 019316 100
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN571-MD-A2-LL24-16X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-DIN571-MD-A2-LL24-16X100

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

26.17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

16 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

019316100

Ficha Técnica

32406559.pdf