Tornillo para tejados

Ref.: 0217248300
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-LL8-(DPS)-4,8X300

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-LL8-(DPS)-4,8X300

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar

2 x 1,5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.45 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

DPS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

60 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.400 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!