Tornillo para tejados

Ref.: 0217160180
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-HP/MD-LL8-(DPS)-6X180

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-HP/MD-LL8-(DPS)-6X180

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.35 mm
Más Información

Superficie

DPS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Campo de aplicación

Hormigón poroso;Madera
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

70 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.596 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón poroso;Madera
Más Información

Normas

CS
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!