Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.35 mm |
Superficie |
DPS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
160 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con collarín |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Campo de aplicación |
Hormigón poroso;Madera |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
70 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
19.908 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Hormigón poroso;Madera |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0217160160 |
?catalog=wuerth&part=0217160160 |