Subterráneo |
Hormigón |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.0 mm |
Superficie |
DPS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
42 mm |
Profundidad mínima de atornillado |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 60 grados |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
7.5 mm |
Accionamiento interno |
TX30 |
Tipo de rosca |
ST |
Campo de aplicación |
Hormigón |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
37 mm |
Otro estándar |
CS |
Condiciones de profundidad de atornillado |
sin percusión rotativa, tensión de tracción recomendada de 0 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.016 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Hormigón |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021717542 |
?catalog=wuerth&part=021717542 |