Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.35 mm |
Superficie |
DPS |
Longitud |
350 mm |
Profundidad mínima de atornillado |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con collarín |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
7.5 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Campo de aplicación |
Hormigón |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
67 mm |
Otro estándar |
CS |
Condiciones de profundidad de atornillado |
sin percusión rotativa, tensión de tracción recomendada de 0 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
70.185 g |
Normas |
CS |
Catálogo General |
0217175350 |