Subterráneo |
Acero;Aluminio |
Accionamiento externo |
WS3/8 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
90 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Forma cónica |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
2 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Longitud de rosca |
69 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
16.700 g |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
600629969.pdf | |
Catálogo General |
020196390 |
?catalog=wuerth&part=020196390 |