Tornillo para construcción de fachadas con cabeza hexagonal

Ref.: 0201963150
Ver todas las versiones

TOR-HEX-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X150

Descripción

TOR-HEX-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X150

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Longitud de rosca

69 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.300 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

0201963150