TOR-HCS-GR5-(ZN)-7/16_20X3

Ref.: 7001044300
Ver todas las versiones

TOR-HCS-GR5-(ZN)-7/16_20X3

Descripción

TOR-HCS-GR5-(ZN)-7/16_20X3

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS5/8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.281 in
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

3 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

20
Más Información

Diámetro nominal

7/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

5/8 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información